Beli Mata Bor End Mill di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Potong Bor Frais)Deskripsi:It is a high end mill suitable for side machining and finish machining. Carbon steel, alloy steel, cast iron, aluminum alloyatribut:
- Overall Length (mm): 70
- Blade Length (mm): 25
- Blade Diameter (mm): 10
- Blade Diameter Tolerance (mm): 0~+0.03
- Material: Cobalt high speed steel
- Number of Tips: 4
- Shank Diameter Tolerance (mm): h6
- Helix Angle (°): 30
- Shank Diameter (mm): 10
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- monotaro Mata Bor Frais Pendek 4 Blade Center Cut High SpeedDeskripsi:Mata bor frais high end yang cocok untuk side processing dan finishing. Bisa digunakan untuk mengebor baja karbon, baja paduan, besi cor, paduan aluminium.atribut:
- Blade Diameter Tolerance (mm): 0 to + 0.03
- Material: Cobalt High (high speed steel)
- Number of Blades: 4
- Shank Diameter Tolerance: h6
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- NACHI Mata Bor Frais NATAC 4 FluteDeskripsi:This is general end mill for side millingatribut:
- Helix Angle: standard
- Material: Cobalt High High Speed Steel HSSCo
- Shank Diameter Tolerance: h7
- BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmeratribut:
- Applications: for glass, tiles
- TRUSCO Safety Cap for End Millatribut:
- Purpose of Use: To protect the blade edge of the end mill.
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- NACHI Mata Bor Frais Super Hard Panjang 4 Flute - 6210Deskripsi:It's suitable for side milling of workpiece material from Steel and Stainless Steel to Aluminum.atribut:
- Material: High Speed Steel (HSS)
- OSG Hy-Pro Carbide End Mill 3 Flute Short (SCA-ETS)Deskripsi:Hy-Pro Carbide End Mill 3 Flute Short For Cu And Ai Alloysatribut:
- Compatible for: For Cu And Ai Alloys
- NACHI Mata Bor Frais DLC Slot Shank PanjangDeskripsi:This end mill is available for grooving continuously into slotting of Aluminum Alloy, and is suitable for milling in deep side face.atribut:
- Material: Cemented carbide
- Number of Blades: 3
- Coating: DLC coat
- Helix Angle: Strong twist
- NACHI Mata Bor Frais Ball End 2 Flute - 6290Deskripsi:This is general ball end mill for profile milling.
- NACHI Mata Bor Frais SG-FAX Panjangatribut:
- Number of Blades: 4
- Helix Angle: standard
- Material: High grade powder high speed high speed steel FA
- Surface Processing: G TiN coating
- Ishihashi Seiko Set Mata Bor StraightDeskripsi:-Drill set for general drilling.-Work Material: Soft Steel, Standard Steel, Cast Iron, Light Alloy
- NACHI Mata Bor Frais NATAC 3 FluteDeskripsi:This is general end mill.atribut:
- Material: Cobalt High High Speed Steel HSSCo
- Helix Angle: standard
- Tolerance (mm): 0 to -20
- OSG Hy-Pro Carbide End Mill 3 Flute High Helix Short with Coating (TA-SMG-EHS)Deskripsi:Hy-Pro Carbide End Mill High Helix Short With Premier Coating
- NACHI Mata Bor Frais G Key Grove 2 Bladesatribut:
- Type: L formula
- Tolerance: Minus tolerance
- Helix Angle: Weak twist
- Endmills: Number of flute and Shape: Square end mill 2 blades
- Tolerance of Outside Diameter: -0.02 to -0.04mm
- Material: Cobalt High High Speed Steel HSSCo
- Shank Diameter Tolerance: h7
- Surface Processing: G TiN coat
- NACHI Mata Bor Frais G Key Grove 2 Bladesatribut:
- Shank Diameter Tolerance: h7
- Endmills: Number of flute and Shape: Square end mill 2 blades
- Helix Angle: Weak twist
- Surface Processing: G TiN coat
- Tolerance: Plus tolerance
- Type: H formula
- Material: Cobalt High High Speed Steel HSSCo
- NACHI Mata Bor Frais Hard GSDeskripsi:This end mill is most suitable for super-high-speed machining of Hardened Steel by "GS Hard Coat".atribut:
- Outer Diameter Range (mm): 1-20
- Coating: GS TiAlN coat
- Helix Angle: Strong twist
- Material: Cemented carbide
- Shank Diameter Tolerance: h6
- Surface Processing: TiAIN
- Torsion Angle (°): 50
Daftar Harga Mata Bor End Mill Terbaru March 2026
| monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Potong Bor Frais) | Rp179.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| monotaro Mata Bor Frais Pendek 4 Blade Center Cut High Speed | Rp149.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| NACHI Mata Bor Frais NATAC 4 Flute | Rp469.900 |
| BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit) | Rp27.900 |
| TRUSCO Safety Cap for End Mill | Rp36.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| NACHI Mata Bor Frais Super Hard Panjang 4 Flute - 6210 | Rp249.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/46P101001150-12.jpg)

/36P101003114-4.jpg)

/34P101003112-21.jpg)

/P102113370-1.jpg)



/P102100219-1.jpg)





/P102100233-1.jpg)